RG-P2-B エアファイバ用ワンタッチ継手(標準タイプ) CKD 76597403

エアファイバ用ワンタッチ継手(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード76597403 品番RG-P2-B
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,723
販売価格(税別)
2,475
適用管外径(Φmm)1.8 形状プラグ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 適合チューブ外径(Φmm)1.8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ブランクプラグ×チューブ外径 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする