エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーボックス
キーボックス(60本用/取手付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76597929
品番
EA956VG-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
シリンダーロック付
取付けネジ付
ホルダーの色がカラー分けされています。
取手付で持ち歩くことができます。
鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様
●キーハンガー数:60個●サイズ(mm):333×40×395●重量:2.5kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、青
ホルダー数
60
アズワン品番
65-2294-55