5列6段 パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76598279 品番 EA957F-23A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,510
販売価格(税別)
74,100
アズワン品番65-2295-70 材質小窓:PS(ポリスチレン) 質量(kg)49 高さ(mm)880 材質(本体)スチール(亜鉛メッキ) 奥行(mm)400 容量(L)5.6 間口(mm)880 引出し数5列6段(引出数:30個) キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)150×368×102 材質(引出し)ABS樹脂 引出し耐荷重(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする