CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの オートスイッチ
シリンダスイッチRシリーズ 1色表示式スイッチ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76599083
品番
SW-R03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,960
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm
2
)
用途
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用
仕様
無接点3線式
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
耐電圧
AC1000V1分間印加にて異常なきこと
出力方式
NPN出力
電源電圧(V)
DC4.5〜28
負荷電圧(V)
DC30以下
耐衝撃(m/s
2
)
980
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
周囲温度(℃)
-10〜+60
適合シリンダ
GLC、HCA、MFC、SHC
負荷電流(mA)
200以下
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76599083
SW-R03
75314427
SW-R03
シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式
CKD
1個
¥
1,987
税込
¥
2,186
注文コードが変更になりました