10.0ton ベルトスリング(シグナル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76600083 品番 EA981FP-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,420
販売価格(税別)
72,200

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 4等級

材質テトロン 幅(mm)250 全長(m)5 アズワン品番65-2298-79 揚量(t)10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする