荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:Φ16mm×5m●引張強度:約23.8kN(ロープ)●材質:ロープ:ビニロンフック:スチール●構造:三つ打ち●フック開口幅:50mm 注文コード76600205 品番EA981MA-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。

仕様●サイズ:Φ16mm×5m●引張強度:約23.8kN(ロープ)●材質:ロープ:ビニロンフック:スチール●構造:三つ打ち●フック開口幅:50mm アズワン品番65-2298-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする