1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●幅:35mm●全長:3.5m●材質:ポリエステル●揚量:1.6t 注文コード76600449 品番EA981TH-3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,723
販売価格(税別)
7,930
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。

仕様●幅:35mm●全長:3.5m●材質:ポリエステル●揚量:1.6t 材質ポリエステル アズワン品番65-2299-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする