EA982SF-23 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS) エスコ 76602199 EA982SF-23 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS) エスコ 76602199 EA982SF-23 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS) エスコ 76602199 EA982SF-23 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS) エスコ 76602199

764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76602199 品番EA982SF-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスバックル
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。

仕様●使用荷重:764kg●ベルト長:固定側:1m、調整側:2m●ベルト幅:50mm●フック内径:27mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:30kN●ベルト色:黒 アズワン品番65-2301-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする