エスコ
[蓄光] 消火器具標識(消火器)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
76604283
品番
EA983BF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面印刷
中輝度蓄光
両面テープ付
壁面用
仕様
●サイズ(mm):250×90×1.2(t)●表示内容:消火器●文字列:タテ●材質:硬質蓄光板
アズワン品番
65-2303-45