エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
建災防安全標識(足もと注意)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76604834
品番
EA983BV-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着
仕様
●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:足もと注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2304-33