EA983CW-38 番号表示ステッカー[8] エスコ 76606575 EA983CW-38 番号表示ステッカー[8] エスコ 76606575

番号表示ステッカー[8]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76606575 品番EA983CW-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロケーション管理に最適です。
粘着

仕様●サイズ(mm):100×100●表示内容:8●材質:PPステッカー アズワン品番65-2306-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする