エスコ
エスコの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
エスコの 腕章/帽章
腕章(差込式・ワンタッチタイプ/緑)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76608596
品番
EA983RG-83
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,100
¥
889
バスケットに入れる
マジックテープ付
記入用紙1枚付
安全ピンを使わないクリップタイプ
特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様
●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:緑
アズワン品番
65-2309-69