曜日別特売
EA983ZA-81 キーケース(リレーアタック防止) エスコ 76609183

 

EA983ZA-81 キーケース(リレーアタック防止) エスコ 76609183
EA983ZA-81 キーケース(リレーアタック防止) エスコ 76609183
EA983ZA-81 キーケース(リレーアタック防止) エスコ 76609183
EA983ZA-81 キーケース(リレーアタック防止) エスコ 76609183
EA983ZA-81 キーケース(リレーアタック防止) エスコ 76609183
EA983ZA-81 キーケース(リレーアタック防止) エスコ 76609183

キーケース(リレーアタック防止)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76609183品番EA983ZA-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,376
販売価格(税別)
2,160

サイドにリング付
保護収納ポーチは、ワイヤレス信号の送信を防ぎます。
リレーアタックとは…スマートキー装備車を狙った車両犯罪手口です。スマートキーの電波を中継(リレー)して電波を受信しドアの解錠・エンジンを始動させてしまいます。
車のカギ、クレジットカード・ETCカードを盗難から保護します。

仕様●サイズ:96×127mm●リング内径(mm):約19●リング線径(mm):約2●重量(g):約22●材質:オックスフォード生地(耐水性)アズワン品番65-2311-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする