エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
500kg オーフ型滑車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610416
品番
EA987HJ-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
ベケット付
仕様
●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量:1.5kg●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2313-34