エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
滑車(ステンレス製/2車)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kg):160●使用ロープ径:〜Φ11mm●車径:38mm●全長:103mm●重量(g):465●材質:ステンレス(SUS304)●車溝幅:12mm●車数:2
注文コード
76610696
品番
EA987SD-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,558
販売価格(税別)
¥
7,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重(kg):160●使用ロープ径:〜Φ11mm●車径:38mm●全長:103mm●重量(g):465●材質:ステンレス(SUS304)●車溝幅:12mm●車数:2
アズワン品番
65-2313-61