滑車(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重:272kg●使用ロープ径:〜7.9mm●車径:31mm●全長:97mm●重量:190g●材質:ステンレス(SUS304) 注文コード76610723 品番EA987SM-62
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:272kg●使用ロープ径:〜7.9mm●車径:31mm●全長:97mm●重量:190g●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番65-2313-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする