EA987SR-47 ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製) エスコ 76610818 EA987SR-47 ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製) エスコ 76610818

ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76610818 品番EA987SR-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77,880
販売価格(税別)
70,800

スイベル式(360°回転)
ベケット付
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
ロープ用

仕様●使用荷重:2267kg●使用ロープ径:〜19mm●車径:158mm●全長:381mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:5.1kg アズワン品番65-2313-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする