エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ウインチ
エスコの 手動式ウィンチ
908kg ハンドウィンチ(ウォームギア/天井設置型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76610985
品番
EA989RD-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スプリットドラム
天井設置も可能です。
用途
横引き・吊上げ用
仕様
●引張能力:908kg●最大巻取長さ:7.1mm×14.9m(片側7.45m)●ギア比:40:1●重量(kg):4.62●ドラム幅:81mm●ドラムハブ直径:38mm
アズワン品番
65-2312-77