エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
10.0ml ベローズピペット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76611134
品番
EA990PP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121
販売価格(税別)
¥
110
バスケットに入れる
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様
●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0ml
アズワン品番
65-2312-91
危険物の類別
非危険物