エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
3.0ml パスツールピペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
76611159
品番
EA990PP-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。
滅菌済みもあります。
仕様
●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本
アズワン品番
65-2312-95
危険物の類別
非危険物