1.6ml パスツールピペット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード76611168 品番EA990PP-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥270
販売価格(税別)
245

ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。
滅菌済みもあります。

仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本 アズワン品番65-2312-96 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする