エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
2.0ml ベローズピペット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76611177
品番
EA990PP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94
販売価格(税別)
¥
85
バスケットに入れる
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様
●容量:2.0ml●全長:217mm●目盛単位:0.5ml
アズワン品番
65-2312-89
危険物の類別
非危険物