20.0ml ベローズピペット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76611186 品番EA990PP-20
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥369
販売価格(税別)
335

ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製

仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml アズワン品番65-2312-92 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする