50.0ml ベローズピペット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76611204 品番EA990PP-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥429
販売価格(税別)
390

ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製

仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0ml アズワン品番65-2312-93 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする