エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
5.0ml スポイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611229
品番
EA990PS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
目盛付
仕様
●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mm
アズワン品番
65-2314-01
危険物の類別
非危険物