エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611238
品番
EA990PT-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
吸水チューブ付
仕様
●容量:5ml●全長:83mm●最小目盛:0.2ml●サイズ:胴内径:12mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール
アズワン品番
65-2314-03
危険物の類別
非危険物