エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611247
品番
EA990PT-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
吸水チューブ付
仕様
●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール
アズワン品番
65-2314-04
危険物の類別
非危険物