グリースニップルレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適応ニップル六角対辺:Hex5/16”・3/8”●ねじ山修正タップ:1/4”-28●サイズ:70×15×45(H)mm 注文コード76611414 品番EA991CX-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,994
販売価格(税別)
4,540
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ストレート・アングルタイプの継手の取り外しに。

仕様●適応ニップル六角対辺:Hex5/16”・3/8”●ねじ山修正タップ:1/4”-28●サイズ:70×15×45(H)mm アズワン品番65-2314-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする