エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの グリースニップル
UNF 1/4 グリースニップル(90°)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
76611649
品番
EA991CZ-153
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
仕様
●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番
65-2314-71