EA991GL-11 200ml オイルサクションガン エスコ 76611746 EA991GL-11 200ml オイルサクションガン エスコ 76611746

200ml オイルサクションガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76611746 品番EA991GL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,604
販売価格(税別)
9,640

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。

仕様●容量(ml):200●ノズルサイズ(mm):Φ6×320●ボディサイズ(mm):Φ75×295●重量:200g アズワン品番65-2314-22 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする