エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
400ml オイルサクションガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611755
品番
EA991GL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様
●容量(ml):450●ノズルサイズ(mm):Φ8×400●ボディサイズ(mm):Φ75×370●重量:440g
アズワン品番
65-2314-23
危険物の類別
非危険物