エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
1000ml オイルサクションガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611764
品番
EA991GL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様
●容量(ml):1000●ノズルサイズ(mm):Φ13×370●ボディサイズ(mm):Φ110×405●重量:640g
アズワン品番
65-2314-24
危険物の類別
非危険物