EA991GL-14 1500ml オイルサクションガン エスコ 76611773 EA991GL-14 1500ml オイルサクションガン エスコ 76611773 EA991GL-14 1500ml オイルサクションガン エスコ 76611773

1500ml オイルサクションガン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76611773 品番EA991GL-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,230
販売価格(税別)
19,300

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。

仕様●容量(ml):1500●ノズルサイズ(mm):Φ13×375●ボディサイズ(mm):Φ120×465●重量:700g アズワン品番65-2314-25 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする