エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
サクションガン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76611789
品番
EA991GL-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,994
販売価格(税別)
¥
4,540
バスケットに入れる
空気圧ホース(全長:400mm)付
オイル交換やガソリンの吸い上げに最適です。
仕様
●ノズルサイズ(mm):Φ12×1270(2本)●ボディサイズ(mm):約Φ40.2×230●重量:約113g●排出量:12L/分
アズワン品番
65-2314-81
危険物の類別
非危険物