200ml 計量カップ(角型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76611825 品番EA991K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

4面それぞれに異なる目盛単位が付いています。

仕様●容量(ml):200●目盛単位:50ml、50g、85ml、90ml●サイズ(mm):66×66×72(H)●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-2314-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする