エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
200ml 計量カップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611913
品番
EA991KS-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
目盛付
仕様
●容量:200ml●目盛単位:50ml●サイズ(mm):Φ85×145×60(H)●重量(g):78●材質:ステンレス鋼
アズワン品番
65-2314-82