エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
300ml 計量カップ(プラスチック製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611929
品番
EA991KS-36
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
アウトレット
¥220
¥
179
バスケットに入れる
電子レンジ不可
食洗可
上から見てもはかれる目盛付
仕様
●容量:300ml●目盛単位:50ml●サイズ(W×D×H)mm:165×100×65●材質:AS樹脂●重量(g):52
アズワン品番
65-2314-83