エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの 傘・傘立て
エスコの 傘立て・アンブレラスタンド
傘立て
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76612473
品番
EA995AA-422A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
仕切りがあるので、出し入れがスムーズです。
仕様
●材質:本体・受皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム●傘収納数:18本●サイズ(mm):330×175×425(H)●重量(kg):2.1
アズワン品番
65-2315-55
注意
※【お客様組立品】