エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの 文書保存箱
フリーボックス(提案箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76612638
品番
EA995C-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,020
販売価格(税別)
¥
8,200
バスケットに入れる
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
壁面取付用ネジ2本付
壁面取付用穴2ヶ所
シリンダーロック付
取手付きで移動もラクラクなフリーボックスです。
取手付で持ち運びに便利です。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:210×100×310●重量(kg):1.4●材質:スチール合成樹脂焼付塗装●投入口寸法:ハガキサイズ(110×13mm)
アズワン品番
65-2316-91