エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 使い捨て防護服
使い捨て防護上着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
76612893
品番
EA996AZ-53B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,830
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上着のみ(上下別売)
袖口、ジャンパー裾脇ゴム入り
仕様
●材質:ポリエチレン、タイベック●サイズ:LL●適応身長:164〜182cm●適応胸囲:92〜112cm
アズワン品番
65-2317-37
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76612893
EA996AZ-53B
76612683
EA996AX-43
不織布上着(使い捨て)
エスコ
1着
¥
770
税込
¥
847
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)