エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの ランヤード 墜落制止用器具
傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付/1本爪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76614126
品番
EA998FE-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,065
販売価格(税別)
¥
9,150
バスケットに入れる
ロープ1本式
傾斜面での墜転落防止用
軽作業用
仕様
●適用親綱:Φ16〜20mm●押爪:1本爪用●ロープ寸法:Φ11×500mm●重量(g):860g
アズワン品番
65-2319-64