エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの ランヤード 墜落制止用器具
昇降作業用ロリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76614135
品番
EA998FE-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,901
販売価格(税別)
¥
9,910
バスケットに入れる
親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。
作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。
仕様
●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16〜18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用
アズワン品番
65-2319-68