エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの 板金製品類・棚・ストッカー
エスコの シンク
一槽キャビネットシンク(SUS430)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76614808
品番
EA468EF-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,490
販売価格(税別)
¥
75,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本製
仕様
●材質:SUS430●呼:40●サイズ:600(W)×450(D)×890(H)mm●重量:20kg●シンクサイズ:530(W)×370(D)mm●深さ:220mm
アズワン品番
65-2128-71
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880