コンテナ台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●長さ:610〜710mm●幅:310〜410mm●重量(kg):4.6●材質:樹脂●最大積載量:150kg●床高さ:125mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪) 注文コード76615465 品番EA520AR-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,870
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

仕様●長さ:610〜710mm●幅:310〜410mm●重量(kg):4.6●材質:樹脂●最大積載量:150kg●床高さ:125mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪) アズワン品番65-2135-62 ブレーキ/ストッパーブレーキあり
注意
※お客様組立品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76615465 EA520AR-53 76615474 EA520AR-54 コンテナ台車 エスコ コンテナ台車 エスコ 1台 8,020 税込8,822 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする