エスコ
エスコの 農具その他
ロングリフティングフック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76616829
品番
EA650DD-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
約1mのロングハンドルで、かがむことなく丸太や角材を運べます。
チェーンソー使用時に丸太の固定にも使えます。
用途
丸太を転がして印をつける
仕様
●全長:1067mm●材質:スチールフック●フック高さ:228mm●フック口幅:114mm
アズワン品番
65-2165-91
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880