100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76617267 品番EA723WD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,620
販売価格(税別)
84,200

トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

全長(mm)1189 質量(g)4300 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理 最小目盛(N・m)5 差込角(inch)3/4 アズワン品番65-2172-01 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク設定範囲(N・m)100〜550

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする