トルクレンチ(ヘッド交換式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ヘッド接続径(mm):Φ22●トルク範囲(N.m):40〜280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):655●重量(g):1800●精度:±3% 注文コード76617285 品番EA723WG-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,630
販売価格(税別)
33,300
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品
アジャスタブル型
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
樹脂グリップ付き

仕様●ヘッド接続径(mm):Φ22●トルク範囲(N.m):40〜280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):655●重量(g):1800●精度:±3% アズワン品番65-2172-65 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする