工事用黒板(耐水)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76618563 品番EA766ZE-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

木製
暗線入
雨の日でも使えます。
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用することにより文字が流れなくなります。
雨の日でも工事記録写真が撮影できます。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。

仕様●サイズ:600(W)×18(D)×450(H)mm●重量:855g●仕様:工事名・工種・測点 横●付属品:耐水チョーク3本、黒板消し、スタンド アズワン品番65-2216-85

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする