エスコ
エスコの 工事用黒板・ホワイトボード
エスコの 工事用ホワイトボード
エスコの 伸縮式ホワイトボード
工事用ホワイトボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76618615
品番
EA766ZF-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,568
販売価格(税別)
¥
6,880
バスケットに入れる
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
仕様
●仕様:工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図●サイズ(mm):600(W)×450(H)●重量(g):1790●材質:表面:スチール裏面・フレーム:アルミスタンド:スチール取手・角部:ABS樹脂●付属品:ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し
アズワン品番
65-2216-93
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880