エスコ
エスコの 工事用黒板・ホワイトボード
エスコの 工事用黒板
エスコの 設置式黒板
工事用黒板(スチール製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:470×600×15●重量(g):1850●仕様:工事名・工種 横●材質:本体:スチール枠:アルミ●付属品:チョーク3本、黒板消し
注文コード
76618649
品番
EA766ZJ-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
暗線入
持ち運びに便利な取手付
表面はマグネット使用可能
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:470×600×15●重量(g):1850●仕様:工事名・工種 横●材質:本体:スチール枠:アルミ●付属品:チョーク3本、黒板消し
アズワン品番
65-2217-18
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76618649
EA766ZJ-2
76618667
EA766ZJ-4
工事用黒板(スチール製)
エスコ
1個
¥
6,120
税込
¥
6,732
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)